HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ レセプタクル無洗浄タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09373936
品番
FX2CA-60S-1.27DSAL(71)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
極数
60
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5