HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
HIF3B 中継タイプリボンケーブル用コネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09374076
品番
HIF3BD-10PD-2.54R-MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
1
定格電圧(V)
AC200
コンタクトピッチ(mm)
2.54
難燃性
UL94V-0
極数
10
極性スロット数
中央1つ
寸法H(mm)
33.2
寸法A(mm)
31.98
寸法F(mm)
30.13
寸法D(mm)
28.14
寸法E(mm)
21.88
寸法B(mm)
17.48
寸法C(mm)
10.16
寸法G(mm)
29.2
寸法Dmax(mm)
51.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09374076
HIF3BD-10PD-2.54R-MC
64390559
HIF3BD-10PD-2.54R-MC(63)
HIF3BA-PDシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)
1個
¥
699
税込
¥
769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です