HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の ピンヘッダー
HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.54mmピッチロープロファイルコネクタ ライトアングルピンヘッダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09374216
品番
HIF3FC-26PA-2.54DS(71)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
高さ(mm)
8.9
ピッチ(mm)
(実装)2.54
極数
26
コネクタ形状
ヘッダー
開口部(mm)
2.54
接点部
金めっき
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
1
長さ(mm)
40.52
幅(mm)
8.5
質量(g)
3.49
使用温度範囲(℃)
-55〜85
耐電圧
650
接触抵抗(mΩ)
15