HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
HIF4シリーズ 3A対応 リボンケーブル用コネクタ ソケットタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09374356
品番
HIF4-20D-3.18R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
極数
20
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
3
結合方式
ワンタッチ