HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
PCN10,12,13シリーズ DIN規格準拠品ディップ・ラッピングタイプ レセプタクル:フラックス上り防止タイプ(DIN規格タイプB)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09374715
品番
PCN10C-64S-2.54DSA(72)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数
64
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
2