RM12BRD-2PH(71) RM12形コネクタ レセプタクル(ナット締方式) HIROSE(ヒロセ電機) 09374794

RM12形コネクタ レセプタクル(ナット締方式)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09374794 品番RM12BRD-2PH(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
極数2 シェルサイズ12 端子形状ピン 寸法A(mm)20.5 コネクタ形状レセプタクル ロック機構バヨネットロック方式 材質(外装シェル)黄銅・亜鉛合金・アルミ合金、(絶縁物)ジアリルタレート樹脂・ポリカーボネート樹脂、(端子)黄銅または銅合金 形状ストレート (絶縁物)黒 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25〜85 定格電圧(V)AC600/DC840 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vで測定)1000以上 接触抵抗(mΩ)(DC1Aで測定)4以下 結合方式バヨネットロック 仕上処理(外装シェル)ニッケルメッキ・クロムメッキ、(端子)銀メッキ コンタクト形状オス 耐電圧(V)AC1500を1分間 結線方法はんだ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09374794
2021-02-07
用途:
弊社製品の部品として

外径や穴位置・穴寸法・ピッチなどの変更もなく、長い間に渡り組み込みをして
重宝しています
メッキ剥げ等のクレームもなく安心していますので
単価等の変更は難しいと思いますが
是非、低価格設定にして頂けると有り難いと思います

対象商品:
09374794
2019-10-20
用途:
製品用、修理用
加藤電子 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

40年前から色々な製品に使用している。安定な品質。
新形式も出ているようだがこれで充分ほぼ足りている。
耐圧がもう少し欲しい時がある内部プラ材料の変更は無理かな。

対象商品:
87073682
2020-05-18
用途:
シッカリした作りです
その他業種

しかりした作りで、接触不良とか起こしにくそうな感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする