RM12形コネクタ レセプタクル(ナット締方式)

RM12形コネクタ レセプタクル(ナット締方式) HIROSE(ヒロセ電機)
(3件のレビュー)

シェルサイズ12 コネクタ形状レセプタクル ロック機構バヨネットロック方式 定格電流(A)5 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09374794 RM12BRD-2PH(71) 2 ピン 20.5
オープン
 
 
取扱い終了
87073655 RM12BRD-2S(71) 2 ソケット 21.6
オープン
 
 
取扱い終了
09374803 RM12BRD-3PH(71) 3 ピン 20.5
オープン
 
 
取扱い終了
87073664 RM12BRD-3S(71) 3 ソケット 21.6
オープン
 
 
取扱い終了
09374812 RM12BRD-4PH(71) 4 ピン 20.5
オープン
 
 
取扱い終了
87073673 RM12BRD-4S(71) 4 ソケット 21.6
オープン
 
 
取扱い終了
87073682 RM12BRD-5PH(71) 5 ピン 20.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
29072619 RM12BRD-5S(71) 5 ソケット 21.6
オープン
 
 
取扱い終了
87073691 RM12BRD-6PH(71) 6 ピン 20.5
オープン
 
 
取扱い終了
87073707 RM12BRD-6S(71) 6 ソケット 21.6
オープン
 
 
取扱い終了
29072628 RM12BRD-7PH(71) 7 ピン 20.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87073716 RM12BRD-7S(71) 7 ソケット 21.6
オープン
 
 
取扱い終了
26774677 RM12BRD-7PH(71) 7 ピン 20.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09374794
2021-02-07
用途:
弊社製品の部品として

外径や穴位置・穴寸法・ピッチなどの変更もなく、長い間に渡り組み込みをして
重宝しています
メッキ剥げ等のクレームもなく安心していますので
単価等の変更は難しいと思いますが
是非、低価格設定にして頂けると有り難いと思います

対象商品:
09374794
2019-10-20
用途:
製品用、修理用
加藤電子 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

40年前から色々な製品に使用している。安定な品質。
新形式も出ているようだがこれで充分ほぼ足りている。
耐圧がもう少し欲しい時がある内部プラ材料の変更は無理かな。

対象商品:
87073682
2020-05-18
用途:
シッカリした作りです
その他業種

しかりした作りで、接触不良とか起こしにくそうな感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする