HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
モジュラージャックコネクタ ライトアングルEMI対策ディップタイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09374977
品番
TM11R-5C-66(50)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
極数
6
種類
角型
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5
結合方式
ワンタッチ