HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
モジュラージャックコネクタ ライトアングルEMI対策ディップタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09375013
品番
TM11R-5LF-88(50)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8
種類
角型
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5
結合方式
ワンタッチ