HIROSE(ヒロセ電機)
モジュラーコネクタ用ダストカバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09375144
品番
TM-8-DC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モジュラーコネクタ用アクセサリー
長さ(mm)
(ピッチ方向)13.2
幅(mm)
(奥行き)6.5
色
ナチュラル
サイズ
(開口部)8