Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の キッチンライト
LED流し元灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
プラスチックカバー(乳白・キレイコート)、プルスイッチ付、コンセント付(1000Wまで)
注文コード
09375585
品番
HH-SF0043N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載
便利なコンセント・スイッチ付
LEDだから光源寿命約40000時間
用途
キッチンや洗面台の照明に。
仕様
プラスチックカバー(乳白・キレイコート)、プルスイッチ付、コンセント付(1000Wまで)
質量(kg)
1.2
種類
セード:プラスチックカバー(乳白・キレイコート)
幅(cm)
117
長さ(cm)
558
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
高さ(cm)
47
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
980
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下兼用取付型