パール金属
ロングライフスピンコート IH対応フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
09376100
品番
HC-477
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
2層スピンコーティング+アルマイト加工。つるつるシルキー。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
718
サイズ(cm)
28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
全長500×295×100
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装