リニア型多目的スライドレール C2715

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09376202 品番 C2715-30
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)
(リテーナー・スチールボール)鋼/-
推奨ねじ
アウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじ
インナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで
レール長さ(mm)300 移動距離(mm)206 寸法A(mm)- 寸法B(mm)130 寸法C(mm)- 寸法D(mm)260 ストローク(mm)206 種類リニア形 定格荷重(N)226/ペア 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
アウターメンバーの両端にある切り起こしは、通常使用でのストッパー機能用です。強い衝撃や繰返しでのストッパー強度はありません。
インナーメンバーの動きの頻度(繰り返し回数)やその他諸条件によりボールリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーメンバーを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。
垂直方向の移動で使用する場合、リテーナーは下方向へのズレが発生します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09376254
2015-05-31
用途:
ステンドグラス製作用作業台
ステンドグラス工房ヴィトリエ 様

どの様に使用するかは公表できませんが、とにかくこの価格でこの精度は驚きです。流石日本製です。クランプ機構が付いていたり、ゴミが入りにくい構造になっていれば、私にとっては最高です。

対象商品:
09376254
2015-11-19
用途:
棚のスライド
株式会社GLORY 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

取り扱い説明書もなくつかえない

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
また貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
09376211
2014-12-01
用途:
治具作成用

まあ普通のリニアレールですね。すぐ届きましたが、設計中です。X軸とY軸用として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする