※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C115-20 リニア型多目的スライドレール C115 LAMP(スガツネ工業) 09376385 C115-20 リニア型多目的スライドレール C115 LAMP(スガツネ工業) 09376385 C115-20 リニア型多目的スライドレール C115 LAMP(スガツネ工業) 09376385 C115-20 リニア型多目的スライドレール C115 LAMP(スガツネ工業) 09376385

リニア型多目的スライドレール C115

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)428.8 注文コード09376385 品番C115-20
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はストロークなど10種類から選べます 他の種類を見る

インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
寸法A(mm)228.6 寸法B(mm)355.6 寸法C(mm)457.2 種類リニア形 ストローク(mm)428.8 移動距離(mm)428.8 レール長さ(mm)508 定格荷重(N)370/ペア 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 質量(kg/ペア)0.85 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
アウターメンバーの両端にある切り起こしは、通常使用でのストッパー機能用です。強い衝撃や繰り返しでのストッパー強度はありません。
インナーメンバーの動きの頻度(繰り返し回数)やその他諸条件によりボールリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーメンバーを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。
垂直方向での移動で使用する場合、リテーナーは下方向へのズレが発生します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09376412
2022-03-11
用途:
キッチンの上下式食器棚のガイド
自動車・二輪車・自転車関連業

古いシステムキッチンの電動食器棚が、修理できて満足しています。

対象商品:
09376421
2015-02-11
用途:
加工治具製作のため
製造業

LMガイドほどの、精度も価格もいらない!という場合には十分の性能です。

お試しで、ひとつ購入し治具製作いたしましたが、強度的に不足してしまいました。
追加でもうひとつ購入して補うことで解消いたしました。
 
価格が安かったので、2つ購入しても安く済みました。

特殊な加工のため、専用の加工用治具が必要になり購入いたしました。
またこのようなことがありましたら、選択肢に入れようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする