※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST70G 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09376823 ST70G 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09376823 ST70G 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09376823 ST70G 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 09376823

配線孔キャップ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09376823 品番 ST70G
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。
コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
コードまたはケーブルを通さない場合は蓋を閉じられます。
蓋を90°回転させるだけでコードやケーブルを通す口ができます。

寸法A(mm)22 寸法D(mm)70 寸法D1(mm)60 取付穴径d(mm)60 材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- グレー 形状丸型 質量(g)13.7 アズワン品番64-6792-88
注意
下からの取付には適しておりません。
※下からの取付には適しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09376805
2021-03-22
用途:
棚の天板にコード用の穴をあけた時のカバー
有限会社泰匠 様 (建設業・工事業)

使用しないときに穴が完全にふさがるものがほしかったのですが 奥行400の天板には 大きすぎました。このサイズしかないと思っていたので購入しました。後日穴はふさがらないですが、別の物を購入しました

対象商品:
09376805
2020-07-14
用途:
室内と室外のTV配線口
製造業

見栄え良くて便利です。開口部付きフタはケーブルにコネクター接続したままで、はめ込めるので最後に開口方向と広さを調整しました。

対象商品:
09376814
2020-03-30
用途:
壁からの露出配線の穴隠しに
サービス業

壁から露出配線をした時に開けた穴隠しに使いました。
ただはめ込んだだけなので、ケーブルを引っ張るとすぐ外れてしまいます。
位置決めをしたら、ケーブルを動かさないように固定する必要があります。
ある程度の大きさの穴を開けないと通線作業が難しいものですが、大きな穴は開けたくないという場合に丁度良いと思います。

対象商品:
09376805
2020-04-11
用途:
PCデスクと上棚に60mmの配線孔を開けたので、そこへ使用
その他業種

60mmにぴったりはまり問題なし。機能的にも満足。コスパ良いと思います。

対象商品:
09376805
2020-03-16
用途:
子供部屋リフォーム
医療・福祉・介護関連業

壁に5cm程の穴を開けた際に使用
収まりも良く満足
きつめの穴だったが、割れもせずこていできた

対象商品:
09376832
2019-12-10
用途:
DIYでテーブル製作
株式会社サカグチコーポレーション 様 (建設業・工事業)

形状、大きさは申し分ないですが、回しにくいところを改善すればもっとよいでしょう。

対象商品:
09376814
2015-12-22
用途:
事務所机作製
建設業・工事業

便利!

対象商品:
09376814
2015-12-16
用途:
事務所机作製
建設業・工事業

便利!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする