LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
配線孔キャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09377146
品番
S165-76W
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。
[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
外形寸法D(mm)
75
外形寸法L(mm)
166.5
取付穴径d(Φmm)
65.5
取付穴径l(Φmm)
156.5
材質
ABS樹脂
材質/処理
ABS樹脂/-
色
ホワイト
形状
オーバル型
アズワン品番
64-6790-66
注意
下からの取付には適しておりません。
商品説明動画
参考になった