配線孔キャップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09377155 品番 S165-76G
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。
[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。

外形寸法D(mm)75 外形寸法L(mm)166.5 取付穴径d(Φmm)65.5 取付穴径l(Φmm)156.5 材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- グレー 形状オーバル型 アズワン品番64-6790-65
注意
下からの取付には適しておりません。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-02-28
用途:
デスクトップの配線口
建設業・工事業

久しぶりに使いましたがオーソドックスな製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする