LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
配線孔キャップ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09377164
品番
S165-76B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。
[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
外形寸法D(mm)
75
外形寸法L(mm)
166.5
取付穴径d(Φmm)
65.5
取付穴径l(Φmm)
156.5
材質
ABS樹脂
材質/処理
ABS樹脂/-
色
ブラック
形状
オーバル型
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
下からの取付には適しておりません。
商品説明動画
参考になった