配線孔キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09377261 品番 V2000BE
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

[a]部パーツは取り外しできます。[a]部を90°回転することで穴付きと穴無しが選べます。
コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
○a部を外して差し替えることにより、穴が空いた状態、ふさいだ状態にすることができます。
○b部をはずして、大口径で使用することもできます。

外形寸法D(mm)104 外形寸法L(mm)189 取付穴径d(Φmm)98.5 取付穴径l(Φmm)183.5 材質ハイインパクトポリスチレン(HIPS) 材質/処理ハイインパクトポリスチレン/- ベージュ 形状角型 アズワン品番64-6796-91
注意
側面には使用できません。
※下からの取付には適しておりません。
側面には使用できません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする