innowa 防災LED電球 昼白色

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09377841 品番LB001
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

停電時でも安心の灯り、バッテリー内蔵型で停電時でも点灯します。
停電時連続点灯時間 6時間。
【点灯の仕方】
(1)照明器具を使用
(2)手でつまむ
(3)スイッチ付きフックを使用
(4)水につける
広い配光角270°で広範囲を明るく照らします。
高演色性CR180+相当で自然光に近い明かりです。

付属品スイッチ付きフック 定格電圧(V)90〜110(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)7 電球形状一般球 保証期間2年 充電時間(時間)8〜10 明るさ(Lm)通常時:680、停電時:210 光色昼白色 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)停電時:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする