マルチヘッドライト3in1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09377895 品番KE-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ヘッドライト・バックライトを装備したヘッドライトです。
ヘッドライトはワイド照射、スポット照射のフォーカスコントロールが可能でシーンに合わせて見やすい調節が可能です。白色LED2段階の調光とフラッシュ、赤色点灯とフラッシュの切替が可能。
バックライトは白色LED3段階調光と赤色LED点灯とフラッシュの切替が可能。さらにバックライトは取り外して、ハンドライトとして使用したり、バックライトに搭載されているフックを利用して吊り下げたり据え置いたり、自由な使い方が可能です。(バックライトから電源コードを外すとヘッドライトは点灯しません)
IPX3防雨型

材質アルミニウム、ABS樹脂 質量(g)160(電池除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドライト:71×41×50、バックライト:84×43×66 連続使用時間(時間)【目安)(新品アルカリ乾電池使用時)】ヘッドライト:HIGT5/LOW14.5/常灯312、バックライト:HIGT11.5/MID38.5/LOW136/常灯19.5 使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売) 点灯方式ヘッドライト:白色HIGT/白色LOW/白色FLASH/赤色点灯/赤色FLASH、バックライト:白色HIGT/白色MID/白色LOW/赤色点灯/赤色FLASH 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)ヘッドライト:Higt450・Low150・常灯1、バックライト:Higt120・Mid35・Low10・常灯10 電球の種類LED
注意
※電池は付属しません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする