協和精工
協和精工の ドリル
協和精工の 超硬ドリル
協和精工の 超硬ストレートシャンク
超硬フラットストレートロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09388131
品番
KDL-F-2200
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工可能です。抜けバリ対策、傾斜面の加工向けに先端をフラットにしました。
用途
用途
材質
超微粒子合金
全長
75
刃径
2
刃数
2枚刃
溝長
30
被削材
一般鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂
先端角(°)
180
ねじれ角(°)
30
注意
※一般鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂