超硬フラットストレートロングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09388490 品番 KDL-F-2195
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工可能です。抜けバリ対策、傾斜面の加工向けに先端をフラットにしました。

用途用途 材質超微粒子合金 全長75 刃径1.95 刃数2枚刃 溝長30 被削材一般鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂 先端角(°)180 ねじれ角(°)30
注意
※一般鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする