A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 パウダーグリーン サイズM 注文コード09391812 品番A-767
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェア
耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材、ソフトバーバリーを使用。
減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。

仕様
携帯電話収納ポケット
パイピング付きペンさし
衿つきループ
脇スリット
V字ヨーク
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
パウダーグリーン サイズM 種別半袖シャツ 材質ソフトバーバリー(減量加工) シリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]T 混率(%)ポリエステル60・綿40 胸廻(cm)110 肩幅(cm)47 袖丈(cm)24 着丈(cm)73 アズワン品番64-4453-96 名入れ 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09391812 A-767 22789244 A-767 半袖シャツ A-767 コーコス信岡 半袖シャツ A-767 コーコス信岡 1着 3,690 税込4,059 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする