A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 名入れ可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09391846 品番 A-767
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェア
耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材、ソフトバーバリーを使用。
減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。

仕様
携帯電話収納ポケット
パイピング付きペンさし
衿つきループ
脇スリット
V字ヨーク
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
パウダーグリーン サイズEL 種別半袖シャツ 材質ソフトバーバリー(減量加工) シリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]T 混率(%)ポリエステル60・綿40 胸廻(cm)122 肩幅(cm)53 袖丈(cm)26 着丈(cm)79 アズワン品番64-4453-93 名入れ 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする