協和精工
協和精工の ドリル
協和精工の 超硬ドリル
協和精工の 超硬ストレートシャンク
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09394169
品番
KDS-DLC-2160
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3〜Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途
刃径
材質
超微粒子合金
全長
40
刃数
2枚刃
溝長
18
被削材
アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
1.6
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
30
注意
※1.6