インカ シンスリング エンドレス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09397660 品番 INKTN-10X3.5
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

従来のラウンドスリングより「細く!強く!軽く!」作業効率を向上します。

用途玉掛け作業用 材質芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ポリエステル 形状エンドレス形 幅(mm)53 厚さ(mm)17 表面布:橙 全長(m)3.5 最大使用荷重(t)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※角張った吊り荷にはコーナーパットをご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする