曜日別特売
45914 45914 クールシャワー 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 09399941

45914 クールシャワー 半袖シャツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1枚注文コード09399941品番45914
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップ。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。

ネイビーサイズMその他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖シャツシリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ胸囲(cm)108肩幅(cm)44袖丈(cm)24着丈(cm)73首廻り(cm)42素材クールシャワートロ(ポリエステル75%・綿25%)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09399966
2023-07-14
用途: 紙加工の作業時
株式会社ミヤモト製造業

軽くて、発汗性も良く感じました。胸のポッケットもファスナー付きなので、中の物が落ちないので、あんしんして作業時に屈むことができたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする