45914 クールシャワー 半袖シャツ(春夏用)

(1件のレビュー)
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09399984 品番 45914
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップ。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズ4L 種別半袖シャツ シリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ 胸囲(cm)130 肩幅(cm)52 袖丈(cm)27 着丈(cm)80 首廻り(cm)47 素材クールシャワートロ(ポリエステル75%・綿25%) RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09399966
2023-07-14
用途:
紙加工の作業時
株式会社ミヤモト 様 (製造業)

軽くて、発汗性も良く感じました。胸のポッケットもファスナー付きなので、中の物が落ちないので、あんしんして作業時に屈むことができたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする