NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
ソケットorプラグ
ソケット
注文コード
09400189
品番
CTL06SF
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
適合ホース・材質・ソケットorプラグ
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
サイズ
3/4"
材質(本体)
鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)
質量(g)
296
タイプ
ソケット、接続形状:メネジ
寸法
鋼管用:20A
寸法L(mm)
48
シリーズ
TL
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
4.5
寸法S(mm)
38
寸法D(Φmm)
45
寸法C(mm)
43.5
寸法B(Φmm)
20
最高衝撃圧力(MPa)
6.5
接続形状
T:Rc3/4"
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません