クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) ソケットorプラグソケット 注文コード09400828 品番CTL08SF
参考基準価格(税別)¥8,080 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は適合ホース・材質・ソケットorプラグなど124種類から選べます 他の種類を見る

・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。

サイズ1" 材質(本体)鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理) 質量(g)576 タイプソケット、接続形状:メネジ 寸法鋼管用:25A 寸法L(mm)59 シリーズTL ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)4.5 寸法S(mm)50 寸法D(Φmm)58 寸法C(mm)58 寸法B(Φmm)27 最高衝撃圧力(MPa)6.5 接続形状T:Rc1"
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする