AZ-966 ベストコットン 半袖シャツ(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09404245 品番 AZ-966
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

信頼と実績の決定版、超ロングセラーの定番商品。
綿100%の優しい肌触り。すぐれた吸汗性と耐久性で快適なワークシーンを演出。
日清紡スーパーソフト採用。心地よいハリ・コシ・ドレープ性を備えた新しいコットン。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ターコイズ サイズEL 種別半袖シャツ 材質ドットボタン/プラスチック シリーズベストコットンシリーズ 胸囲(cm)121 混率(%)綿100 加工スーパーソフト(防縮・防シワ) 肩幅(cm)52.5 袖丈(cm)26 着丈(cm)77 アズワン品番64-4972-11 生地シーティング(平織り) 色番027 名入れ 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09403956
2013-09-12
用途:
修理作業他
その他業種

着心地が良い、胸のデザインが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする