※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
C’ultiva(カルティバ)
C’ultiva(カルティバ)の 釣具
C’ultiva(カルティバ)の 釣り針
SK-51 一手TGシンカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09407995
品番
2.3
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
釣り・ルアー
適合
個数(シンカー/軽量リング):3pcs/2pcs
質量(g)
1/12oz(標準ウェイト・自重)
タイプ
小物アクセサリー
号数
2.3g
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1055. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。