※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L JT-41 ライトツインアシスト C’ultiva(カルティバ) 09411931 L JT-41 ライトツインアシスト C’ultiva(カルティバ) 09411931 L JT-41 ライトツインアシスト C’ultiva(カルティバ) 09411931

JT-41 ライトツインアシスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09411931 品番L
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

タイジグやSLJ専用のパワータイプ
強靭アシスト登場!不意の大物にも安心です。
極小リング
マイクロソリッドリング3.5mm採用。小型ジグとのシルエットバランスにマッチングします。
リア・フロント共用の絶妙サイズ
極ショート組糸
組糸は細く柔らかい素材を使用。ショートなアシストながら掛ける、バラさないを実現。
貫通して根付け
チモトには数ミリのマクラ巻き。次にハリは組糸に貫通。そしてまた本巻きをしてから次に通常の根巻き。<br.耐久強度を追求しており、構造的にすっぽ抜けもありません。
小鈎ながら強靭
タフワイヤー素材の「ジガーライトマダイ向こう合わせ」を採用。
ツインフック
ツインフック仕様で、掛ければバラさない。口の小さい魚など、小鈎なので多魚種に対応できる。

用途釣り・ルアー 適合マイクロソリッドリング#3.5 タイプルアー用フック 対応PFP-03:105lb 強度30lb/13.5kg 号数L 使用鈎ジガーライトマダイ向う合わせ13号
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1042. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする