CK30-CY CK51/CK30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09412961

 

CK30-CY CK51/CK30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09412961 CK30-CY CK51/CK30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09412961 CK30-CY CK51/CK30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09412961 CK30-CY CK51/CK30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09412961 CK30-CY CK51/CK30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09412961 CK30-CY CK51/CK30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09412961

CK51/CK30 ケース鎌錠

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09412961 品番CK30-CY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質(エスカッション)アルミ合金、(サムターン)亜鉛合金、(シリンダー)真鍮、(ケース)鋼、ステンレス、(ストライク)ステンレス他 寸法(mm)BS/30 仕上(エスカッション)アルマイトシルバー 機能個室錠(シリンダー錠) 適合扉厚(mm)28〜36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09412995
2020-06-10
用途:
ドアのの修理、交換
建設業・工事業

迅速な対応ありがとうございました。とても助かりました。

対象商品:
09412961
2018-07-08
用途:
内装扉のカギに使います
株式会社ニックスサービス 様

ショップではなかなか見つからずネットでやっと見つかりました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする