※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの 丁番
矯正金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質/仕上
(メインBOX、サブBOX)亜鉛合金、(フラットバー)鋼/ブラウン色塗装
注文コード
09414465
品番
新矯正金具-2型2000用
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
寸法L1(mm)
1675
寸法L2(mm)
1775
材質/仕上
(メインBOX、サブBOX)亜鉛合金、(フラットバー)鋼/ブラウン色塗装
用途
屋内木製建具
取付ねじ穴サイズ
Φ4穴 Φ7.3皿
推奨ねじ
+皿木ねじ3.1×L(ねじ長さ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。