曜日別特売
7 JH-70 湾岸プロヘッド C’ultiva(カルティバ) 09414697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7 JH-70 湾岸プロヘッド C’ultiva(カルティバ) 09414697
7 JH-70 湾岸プロヘッド C’ultiva(カルティバ) 09414697
7 JH-70 湾岸プロヘッド C’ultiva(カルティバ) 09414697

JH-70 湾岸プロヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09414697
品番
7
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

これだけで全て出来る!「出来ない事は何もない」湾岸ライトSW最強ヘッド!
強くしゃくればダートするヘキサゴン断面ヘッド。
タダ巻きでは素直な直進リトリーブ。
ウェイト刻印入り
アイ形状は大き目のU型。スナップらくらく。
3g以上は上下アイを搭載!フック向き上下逆転可能!サポートフック装着も可能。
指で持ちやすいフラットサイド。
1g以下のフックは中軸設定、良型アジ・メバルにばっちり対応。2g以上は細軸設定。
ワームを刺しやすい!ストレートポイント。

用途
釣り・ルアー
タイプ
ジグヘッド
号数
7.0g
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1108. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする