スライド丁番 NTR105°

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09415305 品番NTR105-28-6RBK-32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
本体と座金が平行に着脱できるスライド丁番。施工の容易なタイプです。厚い扉、広いかぶせ代に対応できます。

材質/仕上(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ 用途内装扉用 仕様キャッチ付き(コンシールドキャッチ) セット内容(本体)NTR105-28-6、(座金)RBK-32 種別本体、座金セット 適合扉厚(mm)18〜33 開き角度(度)105 かぶせタイプ全かぶせ カップサイズΦ40×15mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09415296
2017-06-07
用途:
台所の流し扉に使用
ハウスクリーニング ぴか 様 (サービス業)

取付時は良かったなですが、何度か使用していると壊れてしまいました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
76013585
2014-10-25
用途:
家の建具の交換

交換の為、同一の物があって良かったです。
脱着が簡単で良いですが、もう少し耐久性があると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする