アトリスDハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09418543 品番アトリスDハンドル
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別) アウトレット
¥679179
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製のアーチ型の取手です。

材質/仕上ABS樹脂/クロームメッキ 寸法L(mm)120 寸法P(mm)90 寸法H(mm)28 用途屋内の家具や、建具の取手に。 サイズ90 適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50 寸法W(mm)15 有効ねじ深さ(mm)8 取手取手
注意
※推奨ねじ:+-兼用トラス M4×0.7×L(付属されていません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする