アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
アトリスDハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09418595
品番
アトリスDハンドル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製のアーチ型の取手です。
材質/仕上
ABS樹脂/シルバー色塗装
寸法L(mm)
150
寸法P(mm)
110
寸法H(mm)
30
用途
屋内の家具や、建具の取手に。
サイズ
110
適合ねじ
+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
寸法W(mm)
15
有効ねじ深さ(mm)
8
取手
取手
注意
※推奨ねじ:+-兼用トラス M4×0.7×L(付属されていません)