アトリスDハンドル アトリスDハンドル アトムリビンテック 取手 09418613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アトリスDハンドル アトリスDハンドル アトムリビンテック 09418613 アトリスDハンドル アトリスDハンドル アトムリビンテック 09418613

アトリスDハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09418613 品番アトリスDハンドル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製のアーチ型の取手です。

材質/仕上ABS樹脂/シルバー色塗装 寸法L(mm)100 寸法P(mm)70 寸法H(mm)25 用途屋内の家具や、建具の取手に。 サイズ70 適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50 寸法W(mm)15 有効ねじ深さ(mm)8 取手取手
注意
※推奨ねじ:+-兼用トラス M4×0.7×L(付属されていません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする