曜日別特売
5/0 JTL-22 ロングジグアシスト C’ultiva(カルティバ) 09419247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/0 JTL-22 ロングジグアシスト C’ultiva(カルティバ) 09419247
5/0 JTL-22 ロングジグアシスト C’ultiva(カルティバ) 09419247

JTL-22 ロングジグアシスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
09419247
品番
5/0
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

ロングジグ対応のスペシャル設計
組糸内にはフロロ芯を内蔵したことにより、従来の泣き所であった「ジグへの絡み」を著しく減少させました。
フックは掛かり抜群のジガーライト早掛。
ローテーションのジャークでも「全バイト、全掛け」を実現します。
太刀魚パターン等に特におすすめです。

用途
釣り・ルアー
タイプ
ルアー用フック
対応
組糸長:6cm、組糸強度:180lb、内蔵フロロ:6号、適合ジグサイズ(目安):200~300g
強度
32lb(14.4kg)
号数
5/0
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※572. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする