白木 掘込取手

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09420406 品番白木掘込取手
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シデの生地をいかした引手です。

寸法D(mm)13 寸法L1(mm)110 寸法L2(mm)102 寸法T(mm)4 寸法W1(mm)35 寸法W2(mm)30 寸法a(mm)80 寸法b(mm)19 材質/仕上シデ/生地 サイズ110mm 用途屋内の家具や、建具の引手に。 種類引手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09420406
2019-01-26
用途:
家具製作
製造業

塗装が出来るタイプを探していたので良かったです。角がアールになっているのがあればなお良かった。今後のラインアップにご検討願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする