1/2-01BR RJ-10 悪路ジグ C’ultiva(カルティバ) 09422388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2-01BR RJ-10 悪路ジグ C’ultiva(カルティバ) 09422388
1/2-01BR RJ-10 悪路ジグ C’ultiva(カルティバ) 09422388
1/2-01BR RJ-10 悪路ジグ C’ultiva(カルティバ) 09422388

RJ-10 悪路ジグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
09422388
品番
1/2-01BR
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。

用途
釣り・ルアー
01 ブラウン/レッド
質量(g)
8(標準ウェイト・自重)
タイプ
ジグヘッド
号数
1/2oz
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※555. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする