曜日別特売
1/0 JF-22 ジガーライト 早掛 C’ultiva(カルティバ) 09422641

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/0 JF-22 ジガーライト 早掛 C’ultiva(カルティバ) 09422641
1/0 JF-22 ジガーライト 早掛 C’ultiva(カルティバ) 09422641
1/0 JF-22 ジガーライト 早掛 C’ultiva(カルティバ) 09422641

JF-22 ジガーライト 早掛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
09422641
品番
1/0
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

全てのバイトを掛けるハリ。
「ハリ先に触れた相手は全て掛ける」そんなハリです。
やや広角で、ストレートのハリ先。素直なフォルム・・・。
減速や加速を駆使するトリッキーなジャークでも、魚を弾かず掛け貫きます。ハリ先はブレずに、瞬間的に立つのです。このハリなら「全バイト全掛け」が限りなく実現に近くなります。

用途
釣り・ルアー
タイプ
ルアー用フック
対応
耐力:15lb(6.7kg)
号数
1/0
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※676. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする