曜日別特売
5/0 JF-27 ジガーライトシワリ C’ultiva(カルティバ) 09422781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/0 JF-27 ジガーライトシワリ C’ultiva(カルティバ) 09422781
5/0 JF-27 ジガーライトシワリ C’ultiva(カルティバ) 09422781
5/0 JF-27 ジガーライトシワリ C’ultiva(カルティバ) 09422781

JF-27 ジガーライトシワリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
09422781
品番
5/0
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

ジグの重さで抜けるハリ。フォーリングバイト完全対応!
シワリとは、カーブポイントの絶妙な加減を表現するための職人言葉。
フォーリングバイトを拾うために、微妙なセッティングを求められたこのハリは、シワリの名に恥じない凄みを有します。
たとえ、遠慮がちに、ついばむようにバイトした魚であっても、違和感を感じ、少し首を振れば、それだけでこのハリは、カエシを抜け貫きます。
素材はタフワイヤー。ショア、オフショアを問わず、テクニカルな釣りを志すジガーにお勧めしたいと思います。

用途
釣り・ルアー
タイプ
ルアー用フック
対応
耐力:32lb(14.5kg)
号数
5/0
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※723. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする