曜日別特売
1 FH-01 ファイアフック C’ultiva(カルティバ) 09422939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1 FH-01 ファイアフック C’ultiva(カルティバ) 09422939
1 FH-01 ファイアフック C’ultiva(カルティバ) 09422939
1 FH-01 ファイアフック C’ultiva(カルティバ) 09422939

FH-01 ファイアフック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09422939
品番
1
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

【ファイアフックってどんなハリ?】
小型青物から大型のヒラマサ・カンパチまで。ジグ30gから300gまでこれひとつで完結する青物専用ジギングフックです。
【ファイアフックの特徴】
3/0まではジガーライトクラスの細軸、4/0でジガーミディアムクラスの中軸、6/0では一気に太くなる可変設定です。
【ファイアフックのこだわり】
「ワンピッチジャークに相性が良いこと」「どんな操作にも対応すること」です。またハリ先、やプレス、カエシなどは各サイズごとに個別設定されています。しかも「摩擦力ヘッド」でアシスト自作はとても簡単になりました。

用途
釣り・ルアー
タイプ
ルアー用フック
対応
ツイン(2本)仕様での推奨ウェイト(適合ウェイト範囲) : Best 40g (30~50g)
号数
1
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
1.安全第一:鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
2.法規制の確認:釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
3.マナーを守る:他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
4.装備の管理:使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
5.環境保護::生物や生態系を守るために心掛けましょう。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする