※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4/0 JTL-22 ロングジグアシスト C’ultiva(カルティバ) 09425581 4/0 JTL-22 ロングジグアシスト C’ultiva(カルティバ) 09425581

JTL-22 ロングジグアシスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09425581 品番4/0
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ロングジグ対応のスペシャル設計
組糸内にはフロロ芯を内蔵したことにより、従来の泣き所であった「ジグへの絡み」を著しく減少させました。
フックは掛かり抜群のジガーライト早掛。
ローテーションのジャークでも「全バイト、全掛け」を実現します。
太刀魚パターン等に特におすすめです。

用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 対応組糸長:5cm、組糸強度:180lb、内蔵フロロ:5号、適合ジグサイズ(目安):150〜250g 強度25lb(11.5kg) 号数4/0
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※571. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする