EA100-TNE 小型電動式 ボールバルブ(横三方) KITZ(キッツ) 09427013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA100-TNE 小型電動式 ボールバルブ(横三方) KITZ(キッツ) 09427013 EA100-TNE 小型電動式 ボールバルブ(横三方) KITZ(キッツ) 09427013

小型電動式 ボールバルブ(横三方)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09427013 品番EA100-TNE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
スイッチ
位置リミットスイッチ
開、閉各1個(有電圧)
マイクロスイッチ接点容量(A)
AC125V 2(抵抗負荷)
AC250V 0.6(抵抗負荷)
塗装
(ハウンジング)黒色
(カバー)ライトブルーハンマートーン
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 形状横形3方向 使用流体水、油、空気 接続方式ねじ込み形 最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気/凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気/凍結なきこと) クラス10K 過負荷保護装置インピーダンスプロテクト 開閉時間 90°(50/60Hz)約12秒/約10秒 機能90度正逆回転 型式EA100-1.5(小型電動式アクチェータ) 周囲温度(℃)-20〜50 最大出力トルク(N・m)3.9 最大消費電力(W)9 材質(ボール)Kメタル(Ni-Crメッキ) 材質(Oリング)FPM 材質(インサート)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)46 寸法H(mm)101.5 電源(V)AC100 寸法L1(mm)23 寸法D(mm)60 寸法L2(mm)23 寸法d(Φmm)4.5 寸法H1(mm)25.5 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可 寸法H2(mm)70 寸法H3(mm)5 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 材質(ボディキャップ)C3771BE 寸法S1(mm)21 定格時間連続 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間) 定格電流(mA)90 取付姿勢直立〜水平 電源コード種類(mm2×芯数×mm)ビニルキャブタイヤコード 0.3×5×700 防水仕様IEC529のIP56相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09427013 EA100-TNE 36794511 EA100-TNE-8A 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする