パワーガスCB

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09431852 品番 RZ-760
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。

取付方式カセットガス式 用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ 成分液化プロパン、液化ブタン トラスコ品番355-8746 質量(g)340 容量(g)240 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×199 主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボンベの切り込み部分が指定の位置になるようにセットして下さい。プレヒート(予備加熱)は必ず約2分間行って下さい。(生ガスが出やすくなり火傷、火災の恐れが有ります。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
車庫フロアライン熱溶融用バーナー
製造業

ガスボンベの性格上やむを得ないが、周囲温度が20℃を下回る気温で連続使用すると、気化冷却で、ガスの出が急速に弱くなる。日本の年間平均気温を考えるとやや不満。

対象商品:
09431861
2024-03-28
用途:
バイクの修理
医療・福祉・介護関連業

パワフルでとても使いやすいです。
最後の方、火力が弱くなってくるのは仕方ないんですかね、、

対象商品:
09431861
2023-12-13
用途:
アウトドアでの湯沸かし

気温が低い時でも安定した火力があるため、すぐに湯が沸きます。安いガスボンベだと時間がかかるため、こちらの方がコストパフォーマンスが良いと感じます。

対象商品:
09431861
2024-03-15
用途:
路面標示
有限会社山善産業 様 (不動産業)

素人でも簡単にバーナーで路面標示ができる。バーナーの燃料として必須。

対象商品:
09431852
2024-01-30
用途:
バーナーに使用しました

安価で使いやすく、性能も大変良いものでした。
継続して購入したいと思います。

対象商品:
09431861
2021-12-05
用途:
野外使用

冬季 渓流解禁時の焚火着火や炭への着火に重宝しています。
冬は、パワーガスです!!

1人が参考にしています
対象商品:
09431852
2022-01-02
用途:
登山のバーナー

プロパン入りだけあって寒い時期でも問題なく使える。プロパン入りの中では最安値ではないかと思う。

対象商品:
09431861
2021-06-02
用途:
駐車場ライン引き
ハウスドクター湘南 様 (建設業・工事業)

専用のバーナーヘッドで炙るタイプに合うガスボンベ。カセットコンロにも使えそうな感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
E-Value ガストーチ ET-150 に使用できますか?
回答:
メーカーに確認をとりましたが、適合確認は取れていないとのことでございます。
また使用できた場合でも何か事故等あった場合も責任は負いかねるとのことでございます。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
1人が参考にしています
2012-09-15
質問:
カセットコンロに使用できますか?
回答:
こちらの商品は、新富士バーナーのパワートーチ専用となっております。
1人が参考にしています
2011-10-31

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする